3M™ VHB™ Tape LSE-160WF, Wit, 19 mm x 33 m, 0.6 mm

Artikelnummer: 7100143328
  • Minimale bestelhoeveelheid 14 stuks
  • Stappen van de bestelling: 14 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100143328
EAN/GTIN 04054596461772
Nummer fabrikant 7100143328

Omschrijving

Uitvoering:

Brand: VHB™
Kleur: Color: Wit
lengte x breedte: 33.0 m x 19.0 mm

Omschrijving:

Bedenk, ontwerp en maak uw producten met 3M™ VHB™ Tape LSE-160WF. Deze witte tape met een dikte van 1,6 mm heeft een vervormbare schuimbasis met aan beide zijden een gemodificeerde acrylaatlijm. Hij kan worden gebruikt als alternatief voor klinknagels, schroeven en lasnaden, maar ook voor andere soorten mechanische bevestigingsmiddelen.
Met de 3M VHB Tape LSE-reeks is het mogelijk om met een lage oppervlakte-energie (LSE) te verlijmen en behaalt u duurzame resultaten waar andere oplossingen extra ondersteuning vereisen bij speciale oppervlaktebehandeling. Dit resulteert in superieure hechtprestaties zonder primer op moeilijk te verlijmen ondergronden als PP, TPO, TPE en composieten. Omdat het niet langer nodig is om eerst primer aan te brengen, verhoogt de LSE-reeks de productiviteit en zijn er minder schadelijke chemische stoffen nodig in uw productiefaciliteiten. De uitstekende duurzaamheid door onder meer de grote temperatuurbestendigheid zorgt voor superieure kracht en betrouwbaarheid in zowel binnen- als buitentoepassingen. Door de visco-elasticiteit is deze snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode zeer krachtig en veelzijdig, en ideaal voor het verlijmen van materialen met verschillende thermische expansie-eigenschappen.

Kenmerk:

Snelle en gebruiksvriendelijke permanente tape voor een zeer krachtige en langdurige verbinding voor binnen- en buitenapplicaties.
Drukgevoelige lijm hecht bij contact, voor een directe verwerkingssterkte
Nagenoeg onzichtbare verbinding voor een glad oppervlak – zelfs randen zijn onzichtbaar door de transparantie van het product
Witte tape van 1,6 mm met gemodificeerde acrylaatlijm en een uiterst vervormbare kern van acrylschuim, voor het zonder primer verlijmen van materialen met een lage oppervlakte-energie
Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen

Tip:

Verlijmen van panelen op frames
Verlijmen van verstevigers op panelen, bv. voor daken
Verlijmen van decoratieve materialen, afwerkingen, bevestigingen
Verlijmen van decoratieve materialen, afwerkingen, bevestigingen
Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.