3M™ Flex Grip Handschuurvel, 139 mm x 114 mm, P1500, PN35115

Artikelnummer: 7100142957
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100142957
EAN/GTIN 50051131351153
Nummer fabrikant 7100142957
L-nummer L51710 588

Omschrijving

Uitvoering:

Uitstekende verwijderprestaties voor nat en droog slijpen
Dankzij het antislipmateriaal is het apparaat gemakkelijker te hanteren en zijn er geen accessoires meer nodig.
Totale lengte: 114 mm
Totale breedte: 139.7 mm
Bewezen verbetering van de productiviteit in een groot aantal toepassingen voor handslijpen

Omschrijving:

Het 3M™ Flex Grip Handschuurvel is ontwikkeld voor handmatig schuren bij lakvoorbereidings- en lakfinishingprocessen.

Kenmerk:

Uitstekende schuurprestaties bij zowel nat als droog schuren
Gripvast materiaal biedt gebruiksgemak en maakt accessoires overbodig.
Product voelt uniek en comfortabel aan.
Superieure prestaties voor een kostenbesparende oplossing voor handmatig schuren.
Heeft in vele handschuurtoepassingen aangetoond de productiviteit te verbeteren