3M™ Flex Grip Handschuurvel, 139 mm x 114 mm, P800, PN35112

Artikelnummer: 7100142850
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurlinnen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100142850
    EAN/GTIN 50051131351122
    Nummer fabrikant 7100142850
    L-nummer L51710 590

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Uitstekende verwijderprestaties voor nat en droog slijpen
    Dankzij het antislipmateriaal is het apparaat gemakkelijker te hanteren en zijn er geen accessoires meer nodig.
    Totale lengte: 114 mm
    Totale breedte: 139.7 mm
    Bewezen verbetering van de productiviteit in een groot aantal toepassingen voor handslijpen

    Omschrijving:

    Het 3M™ Flex Grip Handschuurvel is ontwikkeld voor handmatig schuren bij lakvoorbereidings- en lakfinishingprocessen.

    Kenmerk:

    Uitstekende schuurprestaties bij zowel nat als droog schuren
    Gripvast materiaal biedt gebruiksgemak en maakt accessoires overbodig.
    Product voelt uniek en comfortabel aan.
    Superieure prestaties voor een kostenbesparende oplossing voor handmatig schuren.
    Heeft in vele handschuurtoepassingen aangetoond de productiviteit te verbeteren