3M™ Pneumatische rechte slijpmachine, Ø 6 mm, 8.000 RPM, 6 mm aansluiting, 1 PK

Artikelnummer: 7100142458
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100142458
EAN/GTIN 00051141251295
Nummer fabrikant 7100142458

Omschrijving

Omschrijving:

De 3M™ Rechte slijpers zijn onze handgereedschappen met een axiale as, met eigenschappen die het comfort en de controle van de gebruiker verbeteren. De nauwkeurig gebalanceerde stalen motor vermindert trillingen en gewicht terwijl het 3M™ Gripmateriaal op de behuizing trillingen vermindert en stevig in de hand ligt.

Kenmerk:

Rechte slijper met axiale as, ontworpen om gebruikt te worden met diverse producten van 3M zoals de 3M™ Cartridgerollen en de 3M™ Even Run-banden
Geschikt voor zware bewerkingen zoals materiaalafname
Nauwkeurig gebalanceerde stalen motor vermindert trillingen voor meer efficiëntie en gebruikscomfort
Het 3M™ Gripmateriaal op de behuizing vermindert trillingen en stelt de operator in staat de machine met minder moeite stevig vast te houden
Ideaal voor zware industriële bewerkingen zoals materiaalafname
Hoge snelheid en hoog torque
3M™ Greptile™ Gripmateriaal voor vaste grip met minder inspanning
Ingebouwde veiligheidsfuncties
Geleverd met een 6 mm spantang

Tip:

Use for heavy-duty applications such as stock removal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen