3M™ Cubitron™ II Linnen Schuurband 947A, 100 mm x 11.2 m, 80+

Artikelnummer: 7100142312
  • Minimale bestelhoeveelheid 13 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100142312
EAN/GTIN 04054596458291
Nummer fabrikant 7100142312

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurig gevormd schuurkorrelig voor bijzonder snelle verwijdering en hoge productiviteit
Werk meer vermoeiingsvrij, omdat een lagere contactdruk vereist is
Totale lengte: 11.2 m
Totale breedte: 100 mm
Ontworpen voor koel slijpen – hittegevoelige legeringen worden beschermd tegen spanningsscheuren en verkleuring

Omschrijving:

3M™ Cubitron™ ll Schuurband 947A met Precision Shaped Grain technologie op een X-gewicht van polykatoen. Onze 974A banden zijn met hars aan de rug gelijmd voor betere hittebestendigheid en worden bij voorkeur droog gebruikt.

Kenmerk:

Precision Shaped Grain slijpt uitzonderlijk snel en helpt de productiviteit te verhogen
Vereist minder druk, waardoor de operator minder snel vermoeid raakt
Geschikt voor droge toepassingen
X-gewicht rug is ideaal voor tal van toepassingen
Ontwikkeld om koeler te werken – beschermt warmtegevoelige legeringen tegen spanningsbarsten en verkleuring

Tip:

Voor automatisch slijpen onder hoge druk tot handmatige bewerkingen bij lage tot middelhoge druk met apparaten zoals backstandschuurmachines, satineermachines, filebelt-schuurmachines en schuurbanken