3M™ Silver Afbraamschijf, T27, 150 mm x 7 mm x 22,23 mm

Artikelnummer: 7100141089
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100141089
EAN/GTIN 04054596443983
Nummer fabrikant 7100141089
L-nummer L51710 777

Omschrijving

Uitvoering:

Perfect geschikt voor het slijpen, afschuinen en verwijderen van lasnaden
3M nauwkeurig gevormde centerpons snijdt uitzonderlijk snel, waardoor de productiviteit wordt verhoogd
Duurzame discs met geweldige prestaties
Geschikt voor een breed scala aan materialen zoals constructiestaal en roestvrij staal
Uitsluitend ontworpen voor gebruik met de juiste gereedschappen en accessoires

Omschrijving:

De 3M™ Silver afbraamschijf is onze schijf van het Type 27, ontworpen om te zorgen voor een onovertroffen combinatie van prestaties en waarde die zorgt voor een snelle en consistente snijwerking en zware materiaalafname bij het slijpen van roestvast staal, zacht staal, legeringen voor de luchtvaart en nog veel meer.

Kenmerk:

Perfect geschikt voor het verwijderen van voorraden, afschuinen en verwijderen van lasnaden
3M precisiegeslepen korrels snijden uitzonderlijk snel, wat bijdraagt tot een hogere productiviteit
Duurzame lenzen met uitstekende prestatiekenmerken
Geschikt voor een breed scala van materialen, zoals zacht staal en roestvrij staal
Veiligheidsaanwijzing: alleen bestemd voor gebruik met gereedschap met goedgekeurde beschermkap (volgens DIN EN 12413 voor gebonden slijpmiddelen)

Tip:

Voor agressieve schuurtoepassingen zoals afschuinen, verwijderen van slakken en walshuid, las- en randafwerking