3M™ Cubitron™ II Flexible Afbraamschijf, T27, 180 mm x 4 mm x 22.23 mm, A36

Artikelnummer: 7100140058
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100140058
EAN/GTIN 58850304194977
Nummer fabrikant 7100140058
L-nummer L51710 509

Omschrijving

Uitvoering:

Snellere verwerking - meer productie stuks / uur.
Langere levensduur - lagere kosten / toepassing
Minder druk — dankzij de hoge snijefficiëntie
Minder trillingen — hoog gebruikerscomfort
Deze afbraamschijf moet altijd worden gebruikt met een speciale steunschijf.

Omschrijving:

De 3M™ Cubitron™ II Flexibele slijpschijf is ontworpen om u te helpen zo snel mogelijk te slijpen, te vormen en te schuren op uiteenlopende metalen materialen. De schijf maakt gebruik van 3M Precision Shaped Grain, dat snel en koel snijdt en tegelijkertijd extra flexibiliteit biedt.

Kenmerk:

Minder druk - dankzij de hoge snede
Minder trillingen - hoog comfort voor de gebruiker
Deze slijpschijf moet altijd worden gebruikt met een speciale steunschijf.
Inhoud: In elke doos zijn twee steunschijfjes inbegrepen (50 schijfjes).