Scotch-Brite™ Clean & Finish Lamellenborstel CF-FB, 200 x 50 mm x 76.2 mm, 5A VFN

Artikelnummer: 7100139669
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijplamellenwiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100139669
EAN/GTIN 08021684332616
Nummer fabrikant 7100139669
L-nummer L51710 1308

Omschrijving

Uitvoering:

Totale breedte: 50 mm

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenborstel heeft een verbeterde consistentie en zorgt voor meer controle over een kritische taken zoals polijsten en esthetische afwerking van koper, messing, roestvast staal, aluminium en andere metalen.

Kenmerk:

Biedt meer oppervlaktecontact dan kopborstels
Zorgt voor continu vers schuurmiddel voor uniforme, consistente oppervlakken
Zacht en vervormbaar voor een gelijkmatige oppervlakteafwerking zonder schuursporen

Tip:

For preparation and finishing tasks such as brushed finishes on copper, brass, stainless steel, aluminium and other metals
Use for aesthetic finishing applications, smoothing wood fibres, defuzzing wood, plastic, composite surfaces and sealer scuffing

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen