3M™ Microfinishing Film Schuurrol 272L, 22.5 mm x 275 m x 25.4 mm, 30µm

Artikelnummer: 7100139465
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Schuurlinnen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100139465
    EAN/GTIN 04054596424890
    Nummer fabrikant 7100139465

    Omschrijving

    Omschrijving:

    3M™ Microfinishing Folierol 272L is een micron aluminiumoxide met hars gelijmd aan een rug van polyester folie van 5 mil. Onze folie heeft een dicht gestrooid schuuroppervlak waarop een droge smeermiddelcoating is aangebracht om vollopen tegen te gaan.

    Kenmerk:

    Zeer sterke polyester rug
    Bestand tegen vollopen
    Waterbestendig
    Volledige synthetische hars-binding
    Eenvoudig te gebruiken
    Gebruiksvriendelijke bediening

    Tip:

    Gebruik deze voor het finishingproces bij industriële cilindrische onderdelen en het polijsten van motorcomponenten zoals nokassen en krukassen.