3M™ Silver Doorslijpschijf, T41, 100 mm x 1 mm x 16 mm

Artikelnummer: 7100139217
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100139217
    EAN/GTIN 05902658104527
    Nummer fabrikant 7100139217
    L-nummer L51710 708

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zaagt snel door metalen buizen, hulzen, vlakke platen en andere werkstukken
    3M precisiegeslepen korrels snijden uitzonderlijk snel, wat bijdraagt tot een hogere productiviteit
    Duurzame discs met geweldige prestaties
    Geschikt voor een breed scala van materialen, zoals zacht staal en roestvrij staal
    Ontworpen voor gebruik met de juiste gereedschappen en accessoires

    Omschrijving:

    De 3M™ Silver doorslijpschijf is ontwikkeld om een onovertroffen combinatie van prestaties en waarde te leveren. Hij snijdt snel door metalen pijpen, buizen en vlakke platen. De duurzame schijf maakt gebruik van onze Precision Shaped Grain voor een snelle, consistente snijwerking.

    Kenmerk:

    Duurzame lenzen met uitstekende prestatiekenmerken
    Ontworpen voor gebruik met de juiste gereedschappen en accessoires
    Veiligheidsaanwijzing: alleen bestemd voor gebruik met gereedschap met goedgekeurde beschermkap (volgens DIN EN 12413 voor gebonden slijpmiddelen)

    Tip:

    Geschikt voor toepassingen in een breed scala van industrieën, zoals scheepsbouw, spoorwegen en andere metaalbewerkingstoepassingen.
    Maakt snel doorsnijden van metalen buizen en vlakke platen mogelijk