3M™ Silver Doorslijpschijf, T41, 100 mm x 1 mm x 10 mm

Artikelnummer: 7100139216
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100139216
EAN/GTIN 05902658104497
Nummer fabrikant 7100139216
L-nummer L51710 193

Omschrijving

Uitvoering:

Snijdt snel door metalen buizen, moffen, platte platen en andere werkstukken
3M nauwkeurig gevormde centerpons snijdt uitzonderlijk snel, waardoor de productiviteit wordt verhoogd
Duurzame lenzen met uitstekende prestatiekenmerken
Geschikt voor een breed scala aan materialen zoals constructiestaal en roestvrij staal
Ontworpen voor gebruik met de juiste gereedschappen en accessoires

Omschrijving:

De 3M™ Silver doorslijpschijf is ontwikkeld om een onovertroffen combinatie van prestaties en waarde te leveren. Hij snijdt snel door metalen pijpen, buizen en vlakke platen. De duurzame schijf maakt gebruik van onze Precision Shaped Grain voor een snelle, consistente snijwerking.

Kenmerk:

Zaagt snel door metalen buizen, hulzen, vlakke platen en andere werkstukken
3M precisiegeslepen korrels snijden uitzonderlijk snel, wat bijdraagt tot een hogere productiviteit
Geschikt voor een breed scala van materialen, zoals zacht staal en roestvrij staal
Ontworpen voor gebruik met de juiste gereedschappen en accessoires
Veiligheidsaanwijzing: alleen bestemd voor gebruik met gereedschap met goedgekeurde beschermkap (volgens DIN EN 12413 voor gebonden slijpmiddelen)

Tip:

Geschikt voor toepassingen in een breed scala van industrieën, zoals scheepsbouw, spoorwegen en andere metaalbewerkingstoepassingen.
Maakt snel doorsnijden van metalen buizen en vlakke platen mogelijk