Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf, RB-ZB, 19 mm x 2 mm x 2 mm, P120

Artikelnummer: 7100138342
  • Minimale bestelhoeveelheid 192 stuks
  • Stappen van de bestelling: 192 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Satineerborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100138342
EAN/GTIN 50048011337161
Nummer fabrikant 7100138342
L-nummer L51710 428

Omschrijving

Uitvoering:

Type A: Meest agressieve variant met schuine borstelharen Type C: Meest flexibele variant met C-vormige borstelharen voor bijzonder veeleisende werkstukken
Voor toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen
Ideaal voor reiniging en lichte ontbramingstoepassingen
Consistente werkresultaten gedurende de gehele levensduur
Stevige kunststof borstel met keramisch grit

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RB-ZB is een schijf die gebruikmaakt van 3M keramische schuurkorrel en gevormde, flexibele borstels. Biedt meer oppervlaktecontact dan staalborstels en behoudt zijn schurende eigenschappen tijdens de volledige levensduur van de schijf. Onze snel draaiende schijf verwijdert verf, vlekken, lijm, lasschroeiplekken, roest, zware oxiden en oppervlakteverontreiniging van grote oppervlakken.

Kenmerk:

Type A: Meest agressieve uitvoering met schuine borstelharen Type C: Meest flexibele uitvoering met C-vormige borstelharen voor bijzonder veeleisende werkstukken
Kan worden gebruikt op rechte slijpmachines of flexibele assen

Tip:

Gebruik op rechte of flexibele as
Overvloeiing op bijna alle materialen, vooral voor sterk geronde, filigrane oppervlakken
Gebruik in de algemene industrie en sectoren zoals lucht- en ruimtevaart, automobiel, metaalbewerking en transport
Voor het ontlakken, ontbramen, mengen, afwerken, polijsten, reinigen en verwijderen van coatings