Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB met adapter, Type C, 194 mm x 25 mm x 32 mm, P220

Artikelnummer: 7100138335
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Satineerborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100138335
    EAN/GTIN 50048011330841
    Nummer fabrikant 7100138335
    L-nummer L51710 487

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Type A: Meest agressieve variant met schuine borstelharen Type C: Meest flexibele variant met C-vormige borstelharen voor bijzonder veeleisende werkstukken Type S: Agressievere variant met rechte borstelharen
    Voor toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen
    Ideaal voor reiniging en lichte ontbraamtoepassingen
    Totale breedte: 25.4 mm
    Stevige plastic borstel gemengd met keramische korrel

    Omschrijving:

    Scotch-Brite™ Radial Bristle Borstel BB-ZB, maakt gebruikt van onze gepatenteerde schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibel haren. De borstel zorgt voor meer contact met het oppervlak dan staalborstels en behoudt het zijn schurenden eigenschap gedurende de levensduur van het product. Onze borstel verwijdert verf, lijm, lasverkleuring, roest, zware oxiden en verontreinigingen. met behulp van onze gepatenteerde schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibel haren, zorgt voor meer contact met het oppervlak dan staalborstels en onderhoudt abrasieve eigenschap gedurende de levensduur van de borstel. Onze borstel verwijdert verf, lijm, lassen verkleuring roest, zware oxiden en verontreinigingen. met behulp van onze gepatenteerde schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibel haren, zorgt voor meer contact met het oppervlak dan staalborstels en onderhoudt abrasieve eigenschap gedurende de levensduur van de borstel. Onze borstel verwijdert verf, lijm, lassen verkleuring roest, zware oxiden en verontreinigingen.

    Kenmerk:

    Type A: Meest agressieve uitvoering met schuine borstelharen Type C: Meest flexibele uitvoering met C-vormige borstelharen voor bijzonder veeleisende werkstukken Type S: Meer agressieve uitvoering met rechte borstelharen
    Voor toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen
    Ideaal voor reiniging en lichte ontbramingstoepassingen
    Consistente werkresultaten gedurende de hele levensduur
    Stevige kunststof borstel met keramische korrel
    Gebruik op robotsysteem, bankslijpmachine, rechte slijpmachine of flexibele as

    Tip:

    Voor gebruik op robotapparatuur, bankslijpmachines, rechte slijpmachines of flexibele assen
    Reinigen, strippen, ontbramen, mengen van vrijwel alle materialen.
    Speciaal voor sterk geronde oppervlakken