Scotch Brite™ Hookit™ Production Clean and Finish Schijf PR-HA, 150 mm, A VFN

Artikelnummer: 7100138329
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
  • Stappen van de bestelling: 40 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100138329
    EAN/GTIN 50048011292934
    Nummer fabrikant 7100138329
    L-nummer L51710 313

    Omschrijving

    Uitvoering:

    High cut-rate provides fine finishing, blending, polishing, paint prepping, and scuffing on a wide variety of surfaces
    3M™ Hookit™ quick change attachment and removal system provides fast disc change-out for multi-step finishing processes
    Provides proper finish for scuffing primer, metal, and solid surfaces
    Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
    Superior durability and cut make the disc long-lasting

    Omschrijving:

    Scotch-Brite™ Hookit™ Clean & Finish Schuurschijf PR-HA staat garant voor uitstekende snijkracht, een lange levensduur en een fijne finish en is een doeltreffende oplossing voor het conditioneren van aluminium, roestvrij staal, kunststoffen, hout en glasvezel. Deze schijf werd ontworpen voor fijne finishen, het voorbereiden voor lakwerk en krasverwijdering en is ook geschikt voor gebruik op onregelmatige oppervlakken. Het zorgt daarbij voor een schone en constante finish zonder dat het basismateriaal wordt beschadigd.

    Kenmerk:

    De hoge snijefficiëntie zorgt voor fijn finishen, polijsten, voorbereiden voor lakwerk en schuren op een brede variëteit van oppervlakken.
    3M™ Hookit™ snelwisselsysteem biedt de mogelijkheid om schijven snel te vervangen bij toepassingen waarbij in meerdere stappen moet worden gewerkt.
    Zorgt voor een goede finish om primer, metaal en solide oppervlakken te schuren.
    3D-structuur zorgt voor een lange levensduur en consistente afwerking
    Bestendigheid tegen vollopen en warmte zorgt voor langdurige werking en consistente snijkracht gedurende de levensduur van de schijf

    Tip:

    Matteren en reinigen van diverse oppervlakken, opruwen van geverfde oppervlakken, verwijderen van houtvezels en licht ontbramen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen