Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Schijf RD-ZB, 76 mm, P80

Artikelnummer: 7100138307
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
  • Stappen van de bestelling: 40 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100138307
EAN/GTIN 50048011643927
Nummer fabrikant 7100138307

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Geel
Ideaal voor reiniging en lichte ontbraamtoepassingen
Snelle schijfwisseling dankzij het 3M™ Roloc™ snelwisselsysteem
Constante werkresultaten gedurende de gehele levensduur
Past contouren en vormen van het werkstuk aan (borstellengte ca. 16 mm)

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Roloc™ borstelschijven bestaan uit een combinatie van onze keramische slijpkorrel met aluminiumoxide en vormgegoten flexibele borstelharen met een groter contactoppervlak dan draadborstels. Bovendien behouden de borstelharen het schurend vermogen gedurende de levensduur van de schijf.

Kenmerk:

Vormgegoten borstels met schuurmateriaal voor effectiever strippen, afbramen, blenden, finishen, polijsten en reinigen dan draadborstels
Keramische slijpkorrel voor kwalitatief hoge finish gedurende de levensduur van de schijf
Ideale afstand tussen borstelharen voor het verwijderen van coatings en andere stoffen die zich snel ophopen
Flexibele borstelharen die zich naar de contouren vormen voor een consistente finish, zelfs bij complex gevormde onderdelen
Handig 3M™ Roloc™ bevestigingssysteem om snel en eenvoudig van schijf te wisselen in finishingprocessen met meer stappen
Gebruik op hoekige leisteen

Tip:

Voor efficiënt reinigen, afbramen, blenden, finishen en polijsten
Veilig alternatief voor draadborstels, chemische stoffen en pasta's

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen