Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Schijf RD-ZB, 76 mm, P50

Artikelnummer: 7100138305
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100138305
EAN/GTIN 30048011643800
Nummer fabrikant 7100138305

Omschrijving

Uitvoering:

Merk: Scotch-Brite™
Kleur van het product: groen
Snelle schijfwisseling dankzij het 3M™ Roloc™ snelwisselsysteem
Constante werkresultaten gedurende de gehele levensduur
ETIM-klasse 8.0: EC002196

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB , voorzien van de keramische schuurkorrel van 3M, werkt zonder contactdruk en biedt een constante reinigingswerking gedurende de gehele levensduur. Met het 3M™ Roloc™ snelwisselsysteem kan de plastic borstel snel en gemakkelijk worden vervangen zonder extra gereedschap. De schijf kan van de steunschijf worden losgemaakt en met een simpele draaibeweging worden bevestigd.

Kenmerk:

Volledig kunststof borstel met keramische korrel
Ideaal voor reiniging en lichte ontbraamtoepassingen
Snelle schijfwissel dankzij 3M™ Roloc™ snelwisselsysteem.
Consistente werkresultaten gedurende de gehele levensduur
Past zich aan de contouren en vormen van het werkstuk aan (borstellengte ca. 16 mm)
Gebruik op haakse slijpmachines

Tip:

Voor efficiënt reinigen, afbramen, blenden, finishen en polijsten
Veilig alternatief voor draadborstels, chemische stoffen en pasta's

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen