Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush Replacement Schijf BB-ZB, Type C, 203 mm x 1.8 mm, P120, Refill

Artikelnummer: 7100138304
  • Minimale bestelhoeveelheid 70 stuks
  • Stappen van de bestelling: 70 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Satineerborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100138304
EAN/GTIN 00048011331799
Nummer fabrikant 7100138304
L-nummer L51710 176

Omschrijving

Uitvoering:

Type A: Meest agressieve variant met schuine borstelharen Type C: Meest flexibele variant met C-vormige borstelharen voor bijzonder veeleisende werkstukken Type S: Agressievere variant met rechte borstelharen
Voor toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen
Ideaal voor reiniging en lichte ontbraamtoepassingen
Totale breedte: 25.4 mm
Stevige plastic borstel gemengd met keramische korrel

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Radial Bristle Borstel Type C heeft gebogen, dunnere borstelharen die beter vervormbaar zijn dan Type A en Type S. Deze zijn met name geschikt voor onregelmatige oppervlakken of oppervlakken met details. Veiliger dan werken met draadborstels.

Kenmerk:

Type A: Meest agressieve uitvoering met schuine borstelharen Type C: Meest flexibele uitvoering met C-vormige borstelharen voor bijzonder veeleisende werkstukken Type S: Meer agressieve uitvoering met rechte borstelharen
Voor toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen
Ideaal voor reiniging en lichte ontbramingstoepassingen
Consistente werkresultaten gedurende de hele levensduur
Stevige kunststof borstel met keramische korrel
Gebruik op robotsysteem, bankslijpmachine, rechte slijpmachine of flexibele as

Tip:

Voor gebruik op robotapparatuur, bankslijpmachines, rechte slijpmachines of flexibele assen
Mengen op bijna alle materialen, vooral voor sterk gecontourde oppervlakken

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.