Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RB-ZB, 50 mm x 2 mm x 10 mm, P120

Artikelnummer: 7100138294
  • Minimale bestelhoeveelheid 80 stuks
  • Stappen van de bestelling: 80 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Satineerborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100138294
EAN/GTIN 50048011301209
Nummer fabrikant 7100138294

Omschrijving

Uitvoering:

Type A: Meest agressieve variant met schuine borstelharen Type C: Meest flexibele variant met C-vormige borstelharen voor bijzonder veeleisende werkstukken
Voor toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen
Ideaal voor reiniging en lichte ontbramingstoepassingen
Constante werkresultaten gedurende de gehele levensduur
Stevige plastic borstel gemengd met keramische korrel

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Radial Bristle Schuurborstel is voorzien van 3M keramische schuurkorrels en gegoten, flexibele haartjes voor meer oppervlaktecontact dan draadborstels en schuurkracht gedurende de hele levensduur van de schijf. Onze snelle schijf verwijdert oppervlakte-onvolkomenheden zoals verf, vlekken, brandplekken en roest van grote oppervlakken.

Kenmerk:

Type A: Meest agressieve uitvoering met schuine borstelharen Type C: Meest flexibele uitvoering met C-vormige borstelharen voor bijzonder veeleisende werkstukken
Voor toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen
Consistente werkresultaten gedurende de gehele levensduur
Stevige kunststof borstel met keramisch grit
Kan worden gebruikt op rechte slijpmachines of flexibele assen

Tip:

Gebruik op rechte of flexibele as
Mengen op bijna alle materialen, vooral voor sterk gecontourde oppervlakken
Gebruik in de algemene industrie en sectoren zoals lucht- en ruimtevaart, automobiel, metaalbewerking en transport
Voor het ontlakken, ontbramen, mengen, afwerken, polijsten, reinigen en verwijderen van coatings