Scotch-Brite™ Bristle Schijf BD-ZB, 115 mm, P80, Thread Size M14

Artikelnummer: 7100138288
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100138288
EAN/GTIN 50048011245381
Nummer fabrikant 7100138288
L-nummer L51710 1727

Omschrijving

Uitvoering:

Te gebruiken op een haakse slijper zonder accessoires (M14-schroefdraad)
Verwijderen van roest, lak verwijderen, lijmresten of andere oppervlaktecontaminatie verwijderen
Speciaal voor vlakke oppervlakken
Zachte, gelijkmatige afwerking, vooral op gebieden met fijnere korrelvorming

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Bristle Schijf BD-ZB is een schijf die gebruikmaakt van keramische schuurkorrels en gevormde, flexibele borstels. Biedt meer oppervlaktecontact dan staalborstels en behoudt zijn schurende eigenschappen tijdens de volledige levensduur van de schijf. Deze snel draaiende schijf verwijdert verf, vlekken, lijm, lasschroeiplekken, roest, zware oxiden en oppervlakteverontreiniging van grote oppervlakken.

Kenmerk:

Radiale kunststof borstels waarin het Cubitron™ mineraal is verwerkt, strippen, ontbramen, blenden, finishen, polijsten, reinigen en verwijderen coatings op een meer doeltreffende manier en met minder druk dan staalborstels.
Exclusieve 3M™ keramische schuurkorrel zorgt tijdens de volledige levensduur van de schijf voor agressief snijden en constante finish.
Flexibele borstels vereisen minder druk dan staalborstels en blijven zelfs op complexe onderdelen de contouren goed volgen.
De afstand tussen de haren is ideaal voor het verwijderen van coatings
Zonder draadvezels voor extra veiligheid
Verhoogde veiligheid op de werkplek, vooral met betrekking tot draadborstelharen

Tip:

Werken zonder contactdruk
Gebruik op een haakse slijper zonder accessoires