Scotch® Maskeer Tape 2328, Beige, 30 mm x 50 m, 06310

Artikelnummer: 7100138270
  • Minimale bestelhoeveelheid 32 stuks
  • Stappen van de bestelling: 32 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Abdeckfolie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100138270
EAN/GTIN 04054596406001
Nummer fabrikant 7100138270
L-nummer L01310 1865

Omschrijving

Uitvoering:

Brand: Scotch®
Kleur: Color: Beige
Uitstekende hechting en residuvrije verwijdering
Bestand tegen oplosmiddelen, beschermt tegen doorprikken
lengte x breedte: 50.0 m x 30.0 mm

Omschrijving:

Gebruik Scotch® Masking Tape 2328 voor een breed spectrum aan toepassingen in de afwerking van auto's. Deze maskeertape voldoet goed. De tape biedt een vaste grip, kan worden verwijderd zonder plakresten en kent een uitstekende definitie van de randen. De tape is ook zeer flexibel en is goed bestand tegen scheuren bij de randen. Verkrijgbaar in verschillende populaire breedtematen.

Kenmerk:

Gebruik in diverse toepassingen als tape van gemiddeld niveau
Een tape die zeer flexibel is en uitstekend bestand is tegen scheuren bij de randen
Uitstekende hechting en residuvrije verwijdering
Bestand tegen oplosmiddelen, beschermt tegen doorprikken