3M™ Extreme Afdichtingstape 4411N, Tranparant, 50 mm x 5.5 m, 1.0 mm, Blisterverpakking

Artikelnummer: 7100137182
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100137182
EAN/GTIN 04054596382770
Nummer fabrikant 7100137182
L-nummer 083770 50X5,5

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: Doorschijnend
Kleverige lijm blijft kleven bij contact voor onmiddellijke hechting zonder droogtijd, druipen of schoonmaken
Totale lengte: 5,5 m
Totale breedte: 50 mm
Achterkant is overschilderbaar en biedt een schoon uiterlijk

Omschrijving:

3M™ Extreme Sealing Tape 4411N is een neutrale, uiterst vervormbare enkelzijdige acryltape met een rug van hoogwaardig ionomeer en een dikte van 1 mm. Onze tape werd speciaal ontwikkeld om u professionele resultaten te bieden bij blootstelling buiten aan direct zonlicht, evenals aan extreme temperaturen en vochtigheid, terwijl hij een effectieve afdichting biedt van bestaande voegen, naden of gaten. Zij maakt deel uit van de industriële professionele reeks die wordt geleverd in een blisterverpakking met beschrijvingen in meerdere talen.

Kenmerk:

Enkelzijdige acrylafdichtingsband met robuuste ionomeerrug// Enkelzijdige acrylafdichtingsband met robuuste ionomeerrug
Binnen en buiten// Binnen en buiten
Doorschijnend// Doorschijnend
Zeer flexibel en vervormbaar// Zeer flexibel en vervormbaar
Zeer hoge onmiddellijke kleefkracht// Zeer hoge onmiddellijke kleefkracht
Hoge temperatuur-, weers- en UV-bestendigheid// Hoge temperatuur-, weers- en UV-bestendigheid.
Zeer goede vochtbestendigheid// Zeer goede vochtbestendigheid
Overschilderbaar// Overschilderbaar
Zeer goede verouderingsbestendigheid// Zeer goede verouderingsbestendigheid

Tip:

Geschikt voor moeilijke afdichtingstoepassingen zoals voegen, naden en doorvoeren
Voor het afdichten van daken van vrachtwagens en trailers
Voor het afdichten van dakramen
Voor het afdichten van ramen en deuren
Voor het afdichten van dakbalken