Scotch® Maskeer Tape 2328, Beige, 36 mm x 50 m, 06311

Artikelnummer: 7100137088
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Abdeckfolie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100137088
EAN/GTIN 04054596406124
Nummer fabrikant 7100137088

Omschrijving

Uitvoering:

Brand: Scotch®
Kleur: Color: Beige
Uitstekende hechting en residuvrije verwijdering
Bestand tegen oplosmiddelen, beschermt tegen doorprikken
lengte x breedte: 50.0 m x 36.0 mm

Omschrijving:

Gebruik Scotch® Masking Tape 2328 voor een breed spectrum aan toepassingen in de afwerking van auto's. Deze maskeertape voldoet goed. De tape biedt een vaste grip, kan worden verwijderd zonder plakresten en kent een uitstekende definitie van de randen. De tape is ook zeer flexibel en is goed bestand tegen scheuren bij de randen. Verkrijgbaar in verschillende populaire breedtematen.

Kenmerk:

Gebruik in diverse toepassingen als tape van gemiddeld niveau
Een tape die zeer flexibel is en uitstekend bestand is tegen scheuren bij de randen
Kan zonder plakresten worden verwijderd en beschikt over uitstekende hechting
Is bestand tegen oplosmiddel, voorkomt dat verf doorlekt