Uitvoering:
Productkleur: Roze
Dikte 0,51 mm
Totale lengte: 22.86 m
Totale breedte: 1371.6 mm
De nieuwe kleeftechnologie voorkomt beschadiging van het cliché
Omschrijving:
Onze gele, dubbelzijdige schuimtape van 0.51 mm dik is voorzien van luchtkanalen, zodat de tape gemakkelijk verwijderd kan worden van de plaat. Deze tape is geschikt voor het op hoge snelheid afdrukken van stukken die meer halftoonkleuren dan effen kleuren bevatten.
Kenmerk:
Roze montagetape voor flexoplaten met microkanalen in de kleeflaag, eenvoudige en schone verwijdering van de cliché, bestand tegen inktverontreiniging// Roze montagetape voor flexoplaten met microkanalen in de kleeflaag, eenvoudige en schone verwijdering van de cliché, bestand tegen inktverontreiniging
Dikte 0,51 mm// Dikte 0,51 mm
Zacht// zacht
De beschermende film creëert microkanaaltjes aan beide zijden van de kleefband. Het ruitvormige rasterpatroon zorgt ervoor dat de lucht die tussen het plakband en de cilinder/sleeve en tussen het plakband en het cliché opgesloten zit, kan ontsnappen. Dit verhoogt de productiviteit, verkort de doorlooptijden en voorkomt printfouten.// De beschermende film creëert microkanalen aan beide zijden van de tape. Het ruitvormige rasterpatroon zorgt ervoor dat de lucht die tussen het plakband en de cilinder/sleeve en tussen het plakband en het cliché opgesloten zit, kan ontsnappen. Dit verhoogt de productiviteit, verkort de doorlooptijden en vermijdt printfouten.
Nieuwe lijmtechnologie vermijdt clichébeschadiging// Nieuwe lijmtechnologie vermijdt clichébeschadiging
Roze komt overeen met gemiddelde schuimdichtheid// Roze komt overeen met gemiddelde schuimdichtheid
De beschermfolie creëert ruitvormige microkanalen in de lijm// De beschermfolie creëert ruitvormige microkanalen in de lijm
Gemakkelijk verwijderen van de cliché van het clichébandje zonder lijmresten// Gemakkelijk verwijderen van de cliché van het clichébandje zonder lijmresten
Tip:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves