3M™ Scotchlok™ R/Y+ Draaibare Connector, Rood-Geel, 600 V, 0,75 - 6 mm², 100 Stuk / Zakje

Artikelnummer: 7100136954
  • Minimale bestelhoeveelheid 1000 stuks
  • Stappen van de bestelling: 1000 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100136954
EAN/GTIN 50076308924718
Nummer fabrikant 7100136954

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Geel// Rood
Geïsoleerd met verouderingsbestendige, flexibele PVC-mantel
Geleidende materialen zijn absoluut corrosiebestendig

Omschrijving:

3M™ Draadconnector zorgt voor een geïsoleerde elektrische verbinding tussen twee of meer geleiders in een pigtail toepassing. Verbeterde spiraalveer bijt snel en met minder moeite vast in de draad.

Kenmerk:

Voor aansluitingen met meer dan twee geleiders
Geïsoleerd met verouderingsbestendige, flexibele PVC bekleding
Geleidende materialen zijn volledig corrosiebestendig
Verbeterde veergreep voor snelle bedrading met minder inspanning voor draden van 2,5 mm² tot 10 mm²