Uitvoering:
Productkleur: Paars
Dikte 0,51 mm
Totale lengte: 22.86 m
Totale breedte: 1371.6 mm
De nieuwe kleeftechnologie voorkomt beschadiging van het cliché
Omschrijving:
Met 3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate-montagetape L1520 monteert u fotopolymeerplaten op afdrukcilinders. Onze blauwgroene, dubbelzijdige schuimtape van 0,51 mm dik is voorzien van luchtkanalen met krachtige lijmlaag aan de plaatzijde. Deze tape wordt gebruikt voor het afdrukken met zowel effen kleuren als halftoonkleuren, maar waar effen kleuren de overhand hebben.
Kenmerk:
Paars, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk// Paars, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
Deze 0.51 mm dikke lichtbruine, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk en eenvoudige plaatverwijdering.// Deze 0.51 mm dikke lichtbruine, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk en eenvoudige plaatverwijdering.
Gemiddeld tot stevig// Gemiddeld tot stevig
Flexodruk// Flexodruk
Nieuwe lijmtechnologie vermindert plaatschade
De beschermende folie creëert diamantvormige microkanalen in de lijm// de beschermende folie creëert diamantvormige microkanalen in de lijm
Eenvoudige demontage van de cliché van de cliché tape zonder kleefresten// eenvoudige demontage van de cliché van de cliché tape zonder kleefresten
De cliché-tape kan netjes van de huls of worden verwijderd Stalen drukcilinders// de cliché tape kan netjes van de mof of of worden verwijderd
Flexografisch printen, flexografisch printen// flexografisch printen, flexografisch printen
Uitgebreide cliché tape voor flexografisch printen// uitgebreide cliché tape voor flexografisch printen
Tip:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves