Scotch® Packaging Tape Dispenser D238

Artikelnummer: 7100136279
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100136279
    EAN/GTIN 05900422087564
    Nummer fabrikant 7100136279

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Blauw
    Dikte 0,51 mm
    Totale lengte: 22.86 m
    Totale breedte: 1371.6 mm
    De nieuwe kleeftechnologie voorkomt beschadiging van het cliché

    Omschrijving:

    Onze gele, dubbelzijdige schuimtape van 0.51 mm dik is voorzien van luchtkanalen, zodat de tape gemakkelijk verwijderd kan worden van de plaat. Deze tape is geschikt voor het op hoge snelheid afdrukken van stukken die meer halftoonkleuren dan effen kleuren bevatten.

    Kenmerk:

    Blauwe montagetape voor flexoplaten met microkanalen in de kleeflaag, eenvoudige en schone verwijdering van de cliché, bestand tegen inktverontreiniging// Blauwe montagetape voor flexoplaten met microkanalen in de kleeflaag, eenvoudige en schone verwijdering van de cliché, bestand tegen inktverontreiniging
    Dikte 0,51 mm// Dikte 0,51 mm
    Zeer hard// zeer hard
    De beschermende film creëert microkanaaltjes aan beide zijden van de kleefband. Het ruitvormige rasterpatroon zorgt ervoor dat de lucht die tussen het plakband en de cilinder/sleeve en tussen het plakband en het cliché opgesloten zit, kan ontsnappen. Dit verhoogt de productiviteit, verkort de doorlooptijden en voorkomt printfouten.// De beschermende film creëert microkanalen aan beide zijden van de tape. Het ruitvormige rasterpatroon zorgt ervoor dat de lucht die tussen het plakband en de cilinder/sleeve en tussen het plakband en het cliché opgesloten zit, kan ontsnappen. Dit verhoogt de productiviteit, verkort de doorlooptijden en vermijdt printfouten.
    Nieuwe lijmtechnologie vermijdt clichébeschadiging// Nieuwe lijmtechnologie vermijdt clichébeschadiging
    Blauw stemt overeen met stevige schuimdichtheid// Blauw stemt overeen met stevige schuimdichtheid
    De beschermfolie creëert ruitvormige microkanalen in de lijm// De beschermfolie creëert ruitvormige microkanalen in de lijm
    Gemakkelijk verwijderen van de cliché van het clichébandje zonder lijmresten// Gemakkelijk verwijderen van de cliché van het clichébandje zonder lijmresten

    Tip:

    For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves