3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Mounting Tape L1320, Geel, 18 in 25 x yds

Artikelnummer: 7100136278
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100136278
EAN/GTIN 05900422087700
Nummer fabrikant 7100136278
L-nummer L01310 1036

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Geel
Dikte 0,51 mm
Totale lengte: 22.86 m
Totale breedte: 457 mm
De nieuwe kleeftechnologie voorkomt beschadiging van het cliché

Omschrijving:

Deze 0.51 mm dikke witte, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.

Kenmerk:

Geel montagetape voor flexovellen met microkanalen, 0,51mm// Geel montagetape voor flexovellen met microkanalen, 0,51mm
De beschermfolie creëert microkanaaltjes aan beide zijden van de tape.// De beschermfolie creëert microkanaaltjes aan beide zijden van de tape.
Medium zacht// Medium zacht
De beschermende film creëert microkanaaltjes aan beide zijden van de kleefband. Het ruitvormige rasterpatroon zorgt ervoor dat de lucht die tussen het plakband en de cilinder/sleeve en tussen het plakband en het cliché opgesloten zit, kan ontsnappen. Dit verhoogt de productiviteit, verkort de doorlooptijden en voorkomt printfouten.// De beschermende film creëert microkanalen aan beide zijden van de tape. Het ruitvormige rasterpatroon zorgt ervoor dat de lucht die tussen het plakband en de cilinder/sleeve en tussen het plakband en het cliché opgesloten zit, kan ontsnappen. Dit verhoogt de productiviteit, verkort de doorlooptijden en vermijdt printfouten.
Nieuwe lijmtechnologie vermijdt clichébeschadiging// Nieuwe lijmtechnologie vermijdt clichébeschadiging
Geel schuim komt overeen met een middelzachte schuimdichtheid// Geel schuim komt overeen met een middelzachte schuimdichtheid
De beschermfolie creëert ruitvormige microkanalen in de lijm// De beschermfolie creëert ruitvormige microkanalen in de lijm
Gemakkelijk verwijderen van de cliché van het clichébandje zonder lijmresten// Gemakkelijk verwijderen van de cliché van het clichébandje zonder lijmresten

Tip:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves