3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Mounting Tape L1320, Geel, 1372 mm 22,8 x m

Artikelnummer: 7100136277
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100136277
    EAN/GTIN 05900422087762
    Nummer fabrikant 7100136277

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Geel
    Dikte 0,51 mm
    Totale lengte: 22.86 m
    Totale breedte: 1371.6 mm
    De nieuwe kleeftechnologie voorkomt beschadiging van het cliché

    Omschrijving:

    Deze 0.51 mm dikke witte, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.

    Kenmerk:

    Geel montagetape voor flexovellen met microkanalen, 0,51mm// Geel montagetape voor flexovellen met microkanalen, 0,51mm
    De beschermfolie creëert microkanaaltjes aan beide zijden van de tape.// De beschermfolie creëert microkanaaltjes aan beide zijden van de tape.
    Medium zacht// Medium zacht
    De beschermende film creëert microkanaaltjes aan beide zijden van de kleefband. Het ruitvormige rasterpatroon zorgt ervoor dat de lucht die tussen het plakband en de cilinder/sleeve en tussen het plakband en het cliché opgesloten zit, kan ontsnappen. Dit verhoogt de productiviteit, verkort de doorlooptijden en voorkomt printfouten.// De beschermende film creëert microkanalen aan beide zijden van de tape. Het ruitvormige rasterpatroon zorgt ervoor dat de lucht die tussen het plakband en de cilinder/sleeve en tussen het plakband en het cliché opgesloten zit, kan ontsnappen. Dit verhoogt de productiviteit, verkort de doorlooptijden en vermijdt printfouten.
    Nieuwe lijmtechnologie vermijdt clichébeschadiging// Nieuwe lijmtechnologie vermijdt clichébeschadiging
    Geel schuim komt overeen met een middelzachte schuimdichtheid// Geel schuim komt overeen met een middelzachte schuimdichtheid
    De beschermfolie creëert ruitvormige microkanalen in de lijm// De beschermfolie creëert ruitvormige microkanalen in de lijm
    Gemakkelijk verwijderen van de cliché van het clichébandje zonder lijmresten// Gemakkelijk verwijderen van de cliché van het clichébandje zonder lijmresten

    Tip:

    For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves