3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Mounting Tape L1020, Wit, 54 in 25 x yds

Artikelnummer: 7100136272
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100136272
EAN/GTIN 05900422087540
Nummer fabrikant 7100136272

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Dikte 0,51 mm
Totale lengte: 22.86 m
Totale breedte: 1371.6 mm
De nieuwe kleeftechnologie voorkomt beschadiging van het cliché

Omschrijving:

Met 3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate-montagetape L1020 monteert u fotopolymeerplaten op afdrukcilinders. Onze gele, dubbelzijdige schuimtape van 0,51 mm dik is voorzien van luchtkanalen, zodat de tape gemakkelijk verwijderd kan worden van de plaat. Deze tape is geschikt voor het op hoge snelheid afdrukken van stukken die meer halftoonkleuren dan effen kleuren bevatten.

Kenmerk:

Witte montagetape voor flexodrukplaten met luchtkanalen// Witte montagetape voor flexodrukplaten met luchtkanalen
Deze 0.51 mm dikke lichtbruine, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk en eenvoudige plaatverwijdering.// Deze 0.51 mm dikke lichtbruine, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk en eenvoudige plaatverwijdering.
Gemiddeld// Gemiddeld
Consistente dikte voor gebruik van schuim van verschillende dichtheden bij afdruktaken, voor optimale afdrukkwaliteit// Easy Mount liner, heeft microkanalen in beide zelfklevende oppervlakken. Door het gearceerde patroon kan lucht ontsnappen tussen de tape en de cilinder/huls en tussen de tape en de plaat. De productiviteit wordt verhoogd, de totale verwerkingstijd wordt verminderd en printfouten worden geëlimineerd
Consistente dikte voor gebruik van schuim van verschillende dichtheden bij afdruktaken, voor optimale afdrukkwaliteit
Wit schuim is de standaarddichtheid (medium density foam)// Wit schuim is de standaarddichtheid (medium density foam)
De beschermende folie creëert diamantvormige microkanalen in de lijm// de beschermende folie creëert diamantvormige microkanalen in de lijm
Eenvoudige demontage van de cliché van de cliché tape zonder kleefresten// eenvoudige demontage van de cliché van de cliché tape zonder kleefresten
De cliché-tape kan netjes van de huls of worden verwijderd Stalen drukcilinders// de cliché tape kan netjes van de mof of of worden verwijderd
Flexografisch printen, flexografisch printen// flexografisch printen, flexografisch printen
Uitgebreide cliché tape voor flexografisch printen

Tip:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves