3M™ Afplaktape Algemeen Gebruik 101E, Beige, 36 mm x 50 m

Artikelnummer: 7100135761
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klebeband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100135761
EAN/GTIN 04046719947379
Nummer fabrikant 7100135761

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Beige
Voor gebruik binnenshuis
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 36 mm
Eenvoudig te labelen.

Omschrijving:

101E afplaktape is een gladde, veelzijdige tape van crêpepapier. Deze chamoiskleurige tape met rubberlijm en een dikte van 0,12 mm is ontworpen voor algemeen gebruik (tijdelijk vasthouden, afplakken van verf zonder afbranden, ...)

Kenmerk:

Betrouwbare afplaktape voor algemene lichte toepassingen// Geschikt voor een breed scala aan professionele toepassingen
Goede initiële hechting op zeer uiteenlopende oppervlakken// Voor gebruik binnenshuis
Gemakkelijk beschrijfbaar voor labeling// Voor minder zware zaken
Bedrijfstemperatuurbereik tot 30°C// Temperatuurbereik tot 30 °C
Makkelijk beschrijfbaar voor etikettering// Ontworpen voor gebruik binnenshuis

Tip:

Kortstondige algemene schildertoepassingen op kamertemperatuur
Lichte toepassingen
Tijdelijk bevestigen, vastmaken of vasthouden
Tijdelijk bevestigen, vastmaken of vasthouden
Labelmarkering