Tartan™ Dozensluittape 369, Transparant, 50 mm 1500 x m

Artikelnummer: 7100135744
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100135744
EAN/GTIN 08021684126857
Nummer fabrikant 7100135744

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Hoge snijkant- en scheurbestendigheid, ideaal voor universeel gebruik
Totale lengte: 1500 m
Totale breedte: 50 mm
Bestand tegen schuren, vocht, chemicaliën en schuren voor langdurige prestaties

Omschrijving:

Tartan™ Dozensluittape 369 sluit stevig een breed scala aan doos en karton materiaal. Bespaart tijd en het vermindert kans op falen. De vochtbestendige polypropyleen drager bestand tegen slijtage en chemicaliën waardoor het stevig blijft zitten geduren het transport. Geschikt voor lichtgewicht enveloppen en verzendingen.

Kenmerk:

Geschikt voor niet-kritische lichtgewicht verpakkingstoepassingen// Goede kleefkracht zorgt er voor dat alles vast blijft zitten gedurende transport
Goede initiële hechting op uiteenlopende materialen, ook op karton// Sluit pakketten veilig
Lijm hecht aan een verscheidenheid aan oppervlakken, waaronder vezelplaat// De tape is bestand tegen kerven, schuren, vocht en schampen
Goede weerstand tegen scheuren en splijten bij de randen// Polypropeen folierug is bestand tegen knikken, slijtage en vocht wat zorgt voor langdurige prestaties
Bestand tegen slijtage, vocht, chemicaliën en schuren
Uitstekende hechting op gerecycled linerpapier en vezelplaat

Tip:

Sluiten van lichte dozen in niet-kritische toepassingen
Typisch gebruik voor lichte enveloppes en mailers