Uitvoering:
Productkleur: Beige
Voor gebruik binnenshuis
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 18 mm
Eenvoudig te labelen.
Omschrijving:
101E afplaktape is een gladde, veelzijdige tape van crêpepapier. Deze chamoiskleurige tape met rubberlijm en een dikte van 0,12 mm is ontworpen voor algemeen gebruik (tijdelijk vasthouden, afplakken van verf zonder afbranden, ...)
Kenmerk:
Betrouwbare afplaktape voor algemene lichte toepassingen// Geschikt voor een breed scala aan professionele toepassingen
Voor gebruik binnenshuis// Goede initiële hechting op zeer uiteenlopende oppervlakken
Gemakkelijk beschrijfbaar voor labeling// Voor minder zware zaken
Bedrijfstemperatuurbereik tot 30°C// Temperatuurbereik tot 30 °C
Makkelijk beschrijfbaar voor etikettering// Ontworpen voor gebruik binnenshuis
Tip:
Kortstondige algemene schildertoepassingen op kamertemperatuur
Lichte toepassingen
Tijdelijk bevestigen, vastmaken of vasthouden
Voor tijdelijk aankoppelen of vasthouden
Labelmarkering