Uitvoering:
Kleur van het product: Grijs
Drukgevoelige lijm hecht bij contact en zorgt voor onmiddellijke hanteerbaarheid
Totale lengte: 5,5 m
Totale breedte: 19 mm
Kan mechanische bevestigingen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen vervangen: Maakt boren, slijpen, overspuiten, schroeven, lassen en schoonmaken overbodig
Omschrijving:
Bedenk, ontwerp en realiseer uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 4991. Dat is een grijze, universele tape met een dikte van 2,3 mm op basis van acrylaatlijm met een vervormbare schuimbasis. Kan worden gebruikt als alternatief voor klinknagels, schroeven en lasnaden. De snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige hechting op verschillende ondergronden met gemiddelde tot hoge oppervlakte-energie. Zij maakt deel uit van de industriële professionele reeks die wordt geleverd in een blisterverpakking met beschrijvingen in meerdere talen.
Kenmerk:
VHB™-lijm// VHB™-lijm
binnen en buiten// binnen en buiten
Grijs// Grijs
voor het verbinden van veeleisende materiaalcombinaties// voor het verbinden van veeleisende materiaalcombinaties
voor energierijke materialen// voor energierijke materialen
voor glas, polycarbonaat, acrylglas// voor glas, polycarbonaat, acrylglas
voor metalen zoals staal, roestvrij staal en aluminium// voor metalen zoals staal, roestvrij staal en aluminium
Voor geverfde oppervlakken, keramiek en vele kunststoffen// Voor geverfde oppervlakken, keramiek en vele kunststoffen
voor zacht PVC// voor zacht PVC
Tip:
Voor het verlijmen van panelen op frames
Voor het verlijmen van verstijvingselementen op panelen
Voor het verlijmen van decoratief materiaal, sierlijsten of aanbouwdelen
Voor het verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Voor het verlijmen van elektronische displays
Voor het verlijmen van lensvensters op camerabehuizingen