3M™ PELTOR™ X4 Gehoorkap

Artikelnummer: 7100123162
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100123162
EAN/GTIN 04054596274679
Nummer fabrikant 7100123162
L-nummer L01110 824

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Hi-viz groen/zwart

Omschrijving:

3M™ PELTOR™ X4 Oorbeschermers zijn onze lichte en slanke gehoorbeschermers met innovatieve schuimrubberen inzetstukken en afstandsstukken om de demping te verhogen en bescherming te bieden tegen lage frequenties tot 33 dB. Ze hebben een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die de opbouw van warmte op het hoofd vermindert.

Kenmerk:

Reduces noise levels up to 33 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Innovative sealing ring and new ear cushion technology provides excellent protection against low frequencies in a streamlined design
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps

Tip:

Use for high performance hearing protection against moderate to high noise levels