Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Zeer hoge kleefsterkte
Totale lengte: 20 m
Totale breedte: 19.05 mm
Omschrijving:
3M™ Filamentversterkte isolatietape 45 bestaat uit een met glasvezel versterkte polyesterfolierug met rubberlijm met hoge schuifsterkte.
Kenmerk:
Ontworpen voor toepassingen die zowel de diëlektrische sterkte van polyesterfolie als de hoge mechanische sterkte van glasvezel vereisen
Weinig rek, hoge trek- en randscheursterkte
Geschikt voor isolatie in droge transformatoren, motorwikkelingen, eindankerdraden en meer, naast andere toepassingen
UL goedgekeurd voor temperaturen tot 130 °C
Totale dikte van 0,20 mm
Tip:
Voor het bevestigen van kabels met grotere doorsneden tijdens het leggen, monteren en vastmaken aan de kabelstructuur.
Voor kortsluitvaste bundeling van middenspanningskabels