Scotch® 27 Glasvezeltape, Wit, 12 mm x 20 m, 0,18 mm

Artikelnummer: 7100119565
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100119565
EAN/GTIN 54054596298243
Nummer fabrikant 7100119565
L-nummer L01310 349
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Corrosievrije bescherming
Totale lengte: 20 m
Totale breedte: 12 mm
Slijtvast voor langdurig gebruik

Omschrijving:

3M™ 27 isolerende glasweefseltape is een 0,178 mm geweven isolatietape met drukgevoelige, thermisch vormbare rubberlijm. Deze tape is ontworpen voor gebruik in droge toepassingen van 600 volt waarbij een hoge mechanische sterkte en weerstand tegen hoge temperaturen vereist zijn. De lijm is speciaal ontworpen en voorbereid om te beschermen tegen corrosie.

Kenmerk:

0,178 mm geweven glasvezelband met drukgevoelige thermohardende rubberlijm
Ontworpen voor gebruik in droge 600 volt toepassingen die een hoge mechanische sterkte en weerstand tegen hoge temperaturen vereisen
Lijm is speciaal ontworpen en voorbereid op corrosiebescherming
Randscheurbestendig, slijtvast en vervormbaar
Voor gebruik als wikkelbescherming, verankering, bandering, kern-, laag- en dwarsisolatie
Printbaar
Vlamvertragend volgens UL® 510

Tip:

Ter bescherming tegen elektrische componenten die veel warmte afgeven en als beschermend omhulsel tegen warmtestraling, als kabelbescherming bij soldeer- en laswerkzaamheden.