Scotch® 45 bk Polyester Tape, glasvezel versterkt, Zwart, 19 mm x 20 m, 0,2 mm

Artikelnummer: 7100119551
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100119551
EAN/GTIN 54054596294795
Nummer fabrikant 7100119551
L-nummer L01310 269

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Zeer hoge kleefsterkte
Totale lengte: 20 m
Totale breedte: 19.05 mm

Omschrijving:

De 3M™ vezelversterkte isolatietape 45 is een glasvezelversterkte tape met polyester achterkant en rubber lijmlaag met hoge lijmkracht.

Kenmerk:

Ontworpen voor toepassingen die zowel de diëlektrische sterkte van polyesterfolie als de hoge mechanische sterkte van glasvezel vereisen
Weinig rek, hoge trek- en randscheursterkte
Geschikt voor isolatie in droge transformatoren, motorwikkelingen, eindankerdraden en meer, naast andere toepassingen
UL goedgekeurd voor temperaturen tot 130 °C
Totale dikte van 0,20 mm

Tip:

Use for insulation in dry-type transformers, motor winding and end-turn wire-hold applications