Uitvoering:
Kleur van het product: wit
Corrosievrije bescherming
Totale lengte: 20 m
Totale breedte: 19,05 mm
Slijtvast voor permanent gebruik
Omschrijving:
3M™ Isolerende glasweefseltape 27U is een 0,178 mm geweven, isolerende glasweefseltape met een drukgevoelige, thermohardende rubberlijm. Deze tape is ontwikkeld voor gebruik in droge toepassingen van 600 volt waarbij een hoge mechanische sterkte en weerstand tegen hoge temperaturen vereist zijn. Het glasweefsel is speciaal behandeld en geprepareerd voor corrosievrije bescherming. Het glasweefsel krimpt, rot of verbrandt niet, heeft een hoge treksterkte en is bedrukbaar. De rug is speciaal ontworpen om rafelen te verminderen tijdens het snijden en tijdens het afwikkelen van de tape.
Kenmerk:
178 micron geweven glasvezel tape met drukgevoelige thermohardende rubber lijm
Ontworpen voor gebruik in droge 600 volt toepassingen die een hoge mechanische sterkte en weerstand tegen hoge temperaturen vereisen
De lijm is speciaal ontwikkeld en voorbereid op corrosiebescherming
Scheurvast, slijtvast en vervormbaar
Voor gebruik als rolbescherming, verankering, tape, kern, laag en dwarsisolatie
Printbaar
Elastisch voor optimale aanpassing aan het oppervlak
Uitstekende absorptie van harsen en vernissen
Tip:
Ter bescherming tegen hoge warmte-emitterende elektrische componenten en als beschermend omhulsel tegen warmtestraling, als kabelbescherming bij soldeer- en laswerkzaamheden.