• In verband met Hemelvaart is ons magazijn op 29 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

3M™ Scotchlite™ materiaal reflecterend 9925, 70 mm x 100 m, 4 rollen/doos

Artikelnummer: 7100119093
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
Prijs voor 4 Stuk: 1.429,92 €
Leverbaar in 2-3 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100119093
Kopiëren
EAN/GTIN 50051131271758
Kopiëren
Nummer fabrikant 7100119093
Kopiëren
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Scotchlite™ Zilverkleurig reflecterend weefsel 9925 vergroot de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht, met name op high-visibilitykleding en werk- en bedrijfskleding die frequent wordt gereinigd en industrieel wordt gewassen. Het materiaal licht wit op wanneer er licht op valt, ook wanneer de drager langs de kant van de weg staat. Het bestaat uit blootliggende retroreflecterende glasbolletjes gelijmd op een stevig 100% polyester weefsel met een speciaal hechtsysteem. Het reflecterend weefsel van 3M voldoet aan de vereisten van ISO 20471. Het overschrijdt ruimschoots de minimale reflectiewaarden die voor het hoogste prestatieniveau vereist zijn en biedt daarmee een aanzienlijk betere zichtbaarheid. Het biedt een zeer goede productkwaliteit voor bedrijfskleding die thuis wordt gewassen. Het reflecterende weefsel 9925 is zeer slijtvast en duurzaam, en kan zeer eenvoudig thuis in de wasmachine worden gewassen op 60 °C (100 wasbeurten conform ISO 20471). Ook wanneer het materiaal industrieel wordt gewassen en wordt gedroogd in een droogtrommel, is het zeer goed bestand tegen veelvuldig wassen en chemische stoffen en is het zeer slijtvast. Ook na 75 wasbeurten volgens de onderhoudsinstructies voldoet het ruimschoots aan de minimale reflectiewaarden in ISO 20471. Het kan ook chemisch worden gereinigd (50 wasbeurten conform ISO 3175). Het materiaal zelf kan worden gebruikt op kwetsbare stoffen. Bij grovere stoffen kan de gebruiker zelf de onderhoudsprocedure bepalen. Een ander voordeel: het materiaal is verkrijgbaar in verschillende breedten, er kan op worden geprint, het kan worden voorzien van borduurwerk, het kan in reliëf worden gemaakt en het kan worden gebruikt voor versieren of stempelen van onderdelen. Dit betekent dat individuele ontwerpen eenvoudig kunnen worden geïmplementeerd. Bovendien zijn de retroreflecterende eigenschappen van het materiaal niet afhankelijk van het weefsel van de kleding en zorgen ze, ook nat, voor een goede impact. Dit betekent dat een goede zichtbaarheid is gegarandeerd voor veel invalshoeken, ook bij slechte weersomstandigheden. Dankzij de gepatenteerde glasbolletjestechnologie van 3M heeft het materiaal een zeer textiel uiterlijk, waardoor de stof flexibel en licht is en een hoog draagcomfort biedt. Een pluspunt wat betreft veiligheid: Het materiaal is Öko-Tex-gecertificeerd en bevat geen huidirriterende stoffen. Het merk 3M™ Scotchlite™ is bekend om zijn hoge kwaliteit. 3M is een wereldwijd toonaangevende leverancier van reflecterende materialen en biedt uitgebreide expertise en een breed scala aan veiligheidsoplossingen. Daarbij levert dit multi-technologische bedrijf diverse beproefde diensten zoals klantondersteuning bij ontwerpontwikkeling en identificatie van gekwalificeerde partners.

Voordeel:

  • Reflecterend weefsel zorgt voor betere zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht
  • Zeer goede wasbaarheid bij industrieel wassen en drogen in een droogtrommel of -tunnel
  • Kan worden gebruikt op kwetsbare stoffen die alleen chemisch kunnen worden gereinigd
  • Öko-Tex-gecertificeerd

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen