Uitvoering:
Productkleur: Wit
Hoge elektrische diëlektrische sterkte
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 19.05 mm
lijm met hoge schuifsterkte
Omschrijving:
De 3M™ Filament Reinforced Insulation Tape 1076 is een 10 mil dikke filament isolatietape. Deze tape is ontworpen voor toepassingen in met olie gevulde distributietransformatoren en garandeert een stabiele hechting, zelfs na langdurige blootstelling aan transformatorvloeistoffen. De tape heeft een papieren drager versterkt met niet-geweven glasvezels voor elektrische toepassingen en een drukgevoelige kleefstof van acryl die bestand is tegen olie.
Kenmerk:
Papieren drager voor elektrische toepassingen en drukgevoelige, oliebestendige acrylkleefstof
De niet-geweven/glasvezel rug zorgt voor extra versteviging en blijft stabiel, zelfs na langdurig contact met transformatorvloeistoffen
De saturable backing gaat het insluiten van lucht tegen, waardoor de ingesloten lucht tussen de kleeflagen van de tape tot een minimum wordt beperkt
Geschikt voor een temperatuurbereik van -40 tot 105 °C
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen en chemicaliën
Bestand tegen transformatorolie
Tip:
Bevestiging van aansluitdraden en kabelschoenen
Spoelafdekking
Bevestiging van geëmailleerde draden, koperbanden (folies) en isolatiematerialen
Bevestiging van oppervlakte-isolatiematerialen en andere isolatiematerialen tijdens het oliepenetratieproces