Uitvoering:
Productkleur: Geel
Bijzonder dunne en elastische folie voor toepassingen in krappe ruimtes
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 19 mm
Maximale temperatuurbestendigheid tot 130 °C.
Omschrijving:
3M™ Isolatietape van polyesterfolie 74 is een 0,02 mm dikke isolatietape voor algemeen gebruik met een rug van polyesterfolie. Bestand tegen temperaturen van 0 tot 130 °C (32 tot 266 °F).
Kenmerk:
Thermohardende rubberlijm met polyester rugzijde biedt uitstekende weerstand tegen chemicaliën, oplosmiddelen, vocht, slijtage en kerven
Goede elektrische sterkte voor gebruik met spoelen waar ruimtebesparing belangrijk is
Kleefband voor alle doeleinden
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Maximale temperatuurbestendigheid tot 130 °C
Doorslagspanning: 3.500 V
Dragermateriaal: polyester film
Rubberlijm, thermohardend