Uitvoering:
Kleur van het product: geel
Extra dunne en elastische film voor toepassingen in krappe ruimtes
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 50 mm
Maximale temperatuurbestendigheid tot 130 °C
Omschrijving:
3M™ Isolatietape van polyesterfilm 75 is een dubbelzijdige isolatietape van polyesterfolie voor gebruik in hechtingstoepassingen die een positieve isolatiebarrière vereisen.
Kenmerk:
Biedt het voordeel van een geïntegreerde kleeflaag
Gemaakt van halfstijf polyolefine
De vlamvertragende slang is ontworpen voor 600 V toepassingen
UL-genoteerd, CSA-gecertificeerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
Doorslagspanning: 3.500 V