3M™ ET 75 Polyester Tape, Geel, 25 mm x 33 m x 0,1 mm

Artikelnummer: 7100116915
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 stuks
  • Stappen van de bestelling: 9 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100116915
    EAN/GTIN 04054596282391
    Nummer fabrikant 7100116915

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kleur van het product: geel
    Hoge diëlektrische sterkte
    Totale lengte: 33 m
    Totale breedte: 25 mm
    Dubbelzijdige kleefstof

    Omschrijving:

    3M™ Isolatietape van polyesterfilm 75 is een dubbelzijdige isolatietape van polyesterfolie voor gebruik in hechtingstoepassingen die een positieve isolatiebarrière vereisen.

    Kenmerk:

    Biedt het voordeel van een geïntegreerde kleeflaag
    Gemaakt van halfstijf polyolefine
    De vlamvertragende slang is ontworpen voor 600 V toepassingen
    UL-genoteerd, CSA-gecertificeerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
    Doorslagspanning: 3.500 V

    Tip:

    Bevestiging van looddraden en positionering
    Tussenlaag isolatie voor hoge hechting aan beide zijden