3M™ ET 11 Acetaat Textieltape, Zwart, 19 mm x 66 m x 0,18 mm

Artikelnummer: 7100116908
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100116908
EAN/GTIN 04054596282797
Nummer fabrikant 7100116908
L-nummer L01310 71

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Isolatieklasse: A (105 °C)
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 19 mm
Elastisch voor optimale aanpassing aan verschillende oppervlakken

Omschrijving:

3M™ Isolatietape van acetaatdoek 11 is een 0,21 mm dikke isolatietape die esthetisch aantrekkelijk is. Deze tape is zeer vervormbaar en wordt gebruikt bij het wikkelen van spoelen. Bestand tegen temperaturen van 40 tot 105 °C (40 tot 221 °F).

Kenmerk:

Drukgevoelige, thermohardende rubberharslijm voor een optimale hechtsterkte
De acetaat stof drager absorbeert vernis en harsen uitstekend
Ideaal voor het bundelen van kabels
Printbaar
Geschikt voor een temperatuurbereik van -40 tot 105 °C
Scheur af met de hand
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Rubberlijm, thermohardend