3M™ ET 1170 Aluminiumfolie, glad, met geleidende lijm, Aluminium, 6 mm x 16,5 m x 0,08 mm

Artikelnummer: 7100116903
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100116903
EAN/GTIN 04054596281585
Nummer fabrikant 7100116903
L-nummer L01310 1508

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
Elektrisch geleidend
Totale lengte: 16.5 m
Totale breedte: 6.35 mm

Omschrijving:

3M™ EMI-afschermingstape van aluminiumfolie 1170 is een folietape met acrylaatlijm voor EMI-afscherming. Deze vlamvertragende tape is ontwikkeld voor toepassingen die betrouwbaar, punt-tot-punt elektrisch contact vereisen. Heeft een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken. Bestand tegen temperaturen van -40 tot 130 °C (-40 to 266 °F) De tape is geschikt voor droge toepassingen van 600 V.

Kenmerk:

De unieke kleefstof zorgt voor een stevig contact met het toepassingsoppervlak
Geschikt voor EMI afscherming, aarding en het afvoeren van statische lading
Vlamvertragend
Voor 600 V-installaties
Geschikt voor een breed temperatuurbereik van -40 tot 130 °C.
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU