3M™ ET 1183 Koperfolie, glad, ingeblikt, met geleidende lijm, Blik, 25 mm x 16,5 m x 0,07 mm

Artikelnummer: 7100116897
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 stuks
  • Stappen van de bestelling: 9 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100116897
EAN/GTIN 04054596282476
Nummer fabrikant 7100116897

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Tin
Elektrisch geleidend
Totale lengte: 16.5 m
Totale breedte: 25 mm
Acryllijm is oplosmiddelbestendig

Omschrijving:

3M™ EMI-afschermingstape van vertind koperfolie 1183 is een 0,07 mm dikke, afschermingstape met acrylaatlijm. Deze vlamvertragende tape is geschikt voor toepassingen die een uitstekende elektrische geleiding vereisen van de ondergrond via de lijm naar de rug. Heeft een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken. De tape is geschikt voor droge toepassingen van 600 V.

Kenmerk:

De unieke kleefstof zorgt voor een stevig contact met het toepassingsoppervlak
Geschikt voor aarding en EMI-afscherming van apparatuur, componenten en afgeschermde ruimten
Vlamvertragend
De beschermfolie is afpelbaar en kan gemakkelijk worden aangebracht en ongecompliceerd worden gestanst.
Geschikt voor een breed temperatuurbereik van -40 tot 130 °C.
Voor 600 V-installaties
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU