3M™ ET 1183 Koperfolie, glad, ingeblikt, met geleidende lijm, Blik, 12 mm x 16,5 m x 0,07 mm

Artikelnummer: 7100116895
  • Minimale bestelhoeveelheid 19 stuks
  • Stappen van de bestelling: 19 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100116895
    EAN/GTIN 04054596283022
    Nummer fabrikant 7100116895
    L-nummer L01310 1320

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Tin
    Totale lengte: 16.5 m
    Totale breedte: 12 mm

    Omschrijving:

    3M™ EMI-afschermingstape van vertind koperfolie 1183 is een 0,07 mm dikke, afschermingstape met acrylaatlijm. Deze vlamvertragende tape is geschikt voor toepassingen die een uitstekende elektrische geleiding vereisen van de ondergrond via de lijm naar de rug. Heeft een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken. De tape is geschikt voor droge toepassingen van 600 V.

    Kenmerk:

    De unieke kleefstof zorgt voor een stevig contact met het toepassingsoppervlak
    Geschikt voor aarding en EMI-afscherming van apparatuur, componenten en afgeschermde ruimten
    Vlamvertragend
    De beschermfolie is afpelbaar en kan gemakkelijk worden aangebracht en ongecompliceerd worden gestanst.
    Geschikt voor een breed temperatuurbereik van -40 tot 130 °C.
    Voor 600 V-installaties
    UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU