3M™ ET 1181 Koperfolie, glad, met geleidende lijm, Koper, 9 mm x 16,5 m x 0,07 mm

Artikelnummer: 7100116894
  • Minimale bestelhoeveelheid 26 stuks
  • Stappen van de bestelling: 26 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100116894
EAN/GTIN 04054596281660
Nummer fabrikant 7100116894
L-nummer L01310 1631

Omschrijving

Uitvoering:

Elektromagnetische afscherming
Elektrisch geleidend
Totale lengte: 16.5 m
Totale breedte: 9 mm
Hoogste afschermingsverzwakking

Omschrijving:

3M™ EMI-afschermingstape van koperfolie 1181 is een afschermingstape met geleidende lijm die is ontwikkeld voor toepassingen die betrouwbare punt-tot-punt elektrische contacten vereisen. Heeft een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken. De tape is geschikt voor droge toepassingen van 600 V.

Kenmerk:

De unieke kleefstof zorgt voor een stevig contact met het toepassingsoppervlak
Geschikt voor EMI afscherming, aarding en het afvoeren van statische lading
Vlamvertragend
Voor 600 V-installaties
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
Acrylaatlijm is bestand tegen oplosmiddelen
Soldeerbaar en ponsbaar

Tip:

Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining