3M™ ET 1181 Koperfolie, glad, met geleidende lijm, Koper, 38 mm x 16,5 m x 0,07 mm

Artikelnummer: 7100116887
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100116887
    EAN/GTIN 04054596281905
    Nummer fabrikant 7100116887

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Elektromagnetische afscherming
    Elektrisch geleidend
    Totale lengte: 16.5 m
    Totale breedte: 38 mm
    Niet-oxiderend

    Omschrijving:

    3M™ EMI-afschermingstape van koperfolie 1181 is een afschermingstape met geleidende lijm die is ontwikkeld voor toepassingen die betrouwbare punt-tot-punt elektrische contacten vereisen. Heeft een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken. De tape is geschikt voor droge toepassingen van 600 V.

    Kenmerk:

    De unieke kleefstof zorgt voor een stevig contact met het toepassingsoppervlak
    Geschikt voor EMI afscherming, aarding en het afvoeren van statische lading
    Vlamvertragend
    Voor 600 V-installaties
    UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
    Acrylaatlijm is bestand tegen oplosmiddelen
    Soldeerbaar en ponsbaar