Uitvoering:
Productkleur: Koper
Zeer goede slagvaardigheid
Totale lengte: 16.5 m
Totale breedte: 9 mm
Oxidatiebestendig
Omschrijving:
3M™ EMI-afschermingstape van koperfolie met reliëf 1245 is een EMI-afschermingstape met acrylaatlijm. Deze vlamvertragende tape is ontwikkeld voor toepassingen die een uitstekende elektrische geleiding vereisen. Heeft een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken. De tape is geschikt voor droge toepassingen van 600 V.
Kenmerk:
Zorgt voor een goede afscherming en stabiele contactweerstand
De reliëfrug dringt door de kleeflaag heen om contact te maken tussen de rug en het toepassingsoppervlak
Vlamvertragend en geschikt voor aarding en EMI-afscherming van apparatuur, componenten en afgeschermde ruimten
De beschermfolie is afpelbaar en kan gemakkelijk worden aangebracht en ongecompliceerd worden gestanst.
Voor 600 V-installaties
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
Tip:
Afscherming van kabels en connectoren
Potentiële egalisatie